Legrand - Impulzus relé 48VAC 2 érintk 16A 2z GT65017 - 004166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060041663
Sonepar cikkszám
GT65017
Gyártói cikkszám
004166
Gyártói típuskód
LEXIC 004166
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1800 W
Max. fénycsőterhelés:
700 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1700 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A