Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé kompenzátor 230VAC GT76502 - 004189

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé kompenzátor 230VAC GT76502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 0 A

  • Tápfeszültség - 0-0 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041892

Sonepar cikkszám

GT76502

Gyártói cikkszám

004189

Gyártói típuskód

LEX 4189

Funkció:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Tápfeszültség:

0-0 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

67.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Impulzus relé kompenzátor 230VAC