Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Impulzus relé segédérintkező 230V~ 2A z+ny 4085 - 004085

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Impulzus relé segédérintkező 230V~ 2A z+ny 4085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Modulszélesség - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060040857

Sonepar cikkszám

4085

Gyártói cikkszám

004085

Gyártói típuskód

LEXIC 004085

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Impulzus relé segédérintkező 230V~ 2A z+ny