Legrand - Incara Disq 60 - bútorba süllyeszthető 2P+F csatlakozóaljzat, 2m kábellel és fedéllel, fekete SX084354 - 654728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - kerek
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Beépítési mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971971745
Sonepar cikkszám
SX084354
Gyártói cikkszám
654728
Gyártói típuskód
Incara 654728
Kivitel:
beépített
Alak:
kerek
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
50 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Igen
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
91 mm
Szélesség:
77 mm
Magasság:
57 mm
Anyag:
műanyag
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
Csillogás mértéke:
egyéb
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típus:
0
Névleges feszültség:
250 V
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C
Hálózatizavar-szűrő:
Nem