Legrand - Incara Disq 60 - bútorba süllyeszthető 2P+F csatlakozóaljzat, 2m kábellel, fehér SX084351 - 654725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - kerek
Szín - fehér
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971971707
Sonepar cikkszám
SX084351
Gyártói cikkszám
654725
Gyártói típuskód
Incara 654725
Kivitel:
beépített
Alak:
kerek
Szín:
fehér
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
50 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Magasság:
54.5 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
74 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C