Legrand - Incara Disq 80 - bútorba süllyeszthető 2P+F + USB A+C + RJ45 Cat.6 UTP aljzat, 2m kábellel és vedéllel, fekete SX084347 - 654713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - kerek
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Beépítési mélység - 109 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971971523
Sonepar cikkszám
SX084347
Gyártói cikkszám
654713
Gyártói típuskód
Incara 654713
Kivitel:
beépített
Alak:
kerek
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
109 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
1
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
116 mm
Anyag:
műanyag
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C