Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Electr on USB A+C aljzat, 2,5m kábellel, fehér SX084429 - 654918

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Incara Electr on USB A+C aljzat, 2,5m kábellel, fehér SX084429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - falon kívüli

  • Alak - négyzetes

  • Szín - fehér

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971975224

Sonepar cikkszám

SX084429

Gyártói cikkszám

654918

Gyártói típuskód

Incara 654918

Kivitel:

falon kívüli

Alak:

négyzetes

Szín:

fehér

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Beépített USB-feszültségellátóval:

Igen

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Hosszúság:

76 mm

Szélesség:

76 mm

Magasság:

66 mm

Anyag:

egyéb

Átmérő:

0 mm

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Ütésállóság (IK):

IK07

Csillogás mértéke:

fényes

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakítók száma:

0

Dugaszolóaljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típus:

0

Névleges feszültség:

250 V

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Incara Electr on USB A+C aljzat, 2,5m kábellel, fehér