Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Incara Flip up - bútorba süllyeszthető, 12 modul, 3x2P+F + USB A+C + 3xRJ45 Cat.6 UTP 1 modul + HDMI 1 modul aljzat, 2m kábellel SX084409 - 654857

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beépített

  • Alak - négyszögletű

  • Szín - egyéb

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971974609

Sonepar cikkszám

SX084409

Gyártói cikkszám

654857

Gyártói típuskód

Incara 654857

Kivitel:

beépített

Alak:

négyszögletű

Szín:

egyéb

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

95 mm

Csatlakozások száma CAT 6:

3

Csatlakozások száma audió:

0

Beépített USB-feszültségellátóval:

Igen

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

HDMI-csatlakozók száma:

1

Hosszúság:

393 mm

Szélesség:

170.5 mm

Magasság:

2.5 mm

Anyag:

egyéb

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Ütésállóság (IK):

IK07

Csillogás mértéke:

egyéb

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakítók száma:

0

Dugaszolóaljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típus:

0

Névleges feszültség:

250 V

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Incara Flip up - bútorba süllyeszthető, 12 modul, 3x2P+F + USB A+C + 3xRJ45 Cat.6 UTP 1 modul + HDMI 1 modul aljzat, 2m kábellel