Legrand - Incara Link on elosztóállomás, 6x2P+F, 2,5m kábellel, fekete SX084419 - 654886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - falon kívüli
Alak - négyszögletű
Szín - fekete
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971974869
Sonepar cikkszám
SX084419
Gyártói cikkszám
654886
Gyártói típuskód
Incara 654886
Kivitel:
falon kívüli
Alak:
négyszögletű
Szín:
fekete
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
6
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
164 mm
Szélesség:
164 mm
Magasság:
68 mm
Anyag:
műanyag
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP3XD
Ütésállóság (IK):
IK07
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C