Legrand - Incara Multilink - bútorba süllyeszthető, 6 modul, 2x2P+F + USB A+C aljzat, 2m kábellel, alumínium SX084382 - 654790
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - rozsdamentes acél
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971974326
Sonepar cikkszám
SX084382
Gyártói cikkszám
654790
Gyártói típuskód
Incara 654790
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
rozsdamentes acél
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
67 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
226 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
69 mm
Anyag:
alumínium
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C