Legrand - Incara Pop-up - bútorba süllyeszthető, 4 modul üres + vezeték nélküli töltő, rozsdamentes acél SX084399 - 654814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - ezüst
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971972216
Sonepar cikkszám
SX084399
Gyártói cikkszám
654814
Gyártói típuskód
Incara 654814
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
ezüst
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
74.5 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
235.6 mm
Szélesség:
123.5 mm
Magasság:
5.2 mm
Anyag:
alumínium
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
Csillogás mértéke:
egyéb
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
4
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típus:
0
Névleges feszültség:
250 V
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-10-70 °C
Hálózatizavar-szűrő:
Nem