Legrand - Incara Tower 120 - bútorba süllyeszthető, 4x2P+F + 2xUSB A+C aljzat, 2m kábellel SX084446 - 654982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - kerek
Szín - fekete
Beépítési mélység - 181.7 mm
Csatlakozások száma CAT 6 - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971972773
Sonepar cikkszám
SX084446
Gyártói cikkszám
654982
Gyártói típuskód
Incara 654982
Kivitel:
beépített
Alak:
kerek
Szín:
fekete
Beépítési mélység:
181.7 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
181.7 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
145 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK06
Csillogás mértéke:
matt
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típus:
0
Névleges feszültség:
250 V
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C
Hálózatizavar-szűrő:
Nem