Legrand - Indukciós töltő + USB töltőaljzat, dupla USB töltőaljzattal használandó, indukciós töltőáram: 1A, USB töltőáram: 2,4A SN113655 - 068118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - USB
Szín - antracit
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113655
Gyártói cikkszám
068118
Gyártói típuskód
Céliane 068118
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
USB
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
90 mm
Magasság:
136 mm
Mélység:
88 mm
Indukciós töltő + USB töltőaljzat, dupla USB töltőaljzattal használandó, indukciós töltőáram: 1A, USB töltőáram: 2,4A