Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Infravörös mozgásérzékelő, 180°, oldalfalra szerelhető, BUS/SCS, IP55 SX068925 - 048834

MásolásMásolás
Legrand - Infravörös mozgásérzékelő, 180°, oldalfalra szerelhető, BUS/SCS, IP55 SX068925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Indító fényerő beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970638922

Sonepar cikkszám

SX068925

Gyártói cikkszám

048834

Gyártói típuskód

048834

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Indító fényerő beállítható:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság előre:

15 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

3.5 m

Max. hatótávolság oldalra:

3.5 m

Függőleges érzékelésszög:

120-120 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

1000 min

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Min. kapcsolási idő:

30 s

Infravörös mozgásérzékelő, 180°, oldalfalra szerelhető, BUS/SCS, IP55