Legrand - Intelligens csatlakozó aljzat - 16 A - Celiane Netatmo Grafitszürke SX069112 - 064838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyű-üzemmód - Nem
Kézi rádióadóval - Igen
Kapcsoló üzemmód - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971258891
Sonepar cikkszám
SX069112
Gyártói cikkszám
064838
Gyártói típuskód
Netatmo 064838
Billentyű-üzemmód:
Nem
Kézi rádióadóval:
Igen
Kapcsoló üzemmód:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Házban:
Igen
Csőtalapzati házban:
Nem
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Nem
Relék száma:
1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Védettség (NEMA):
egyéb
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Moduláció:
UKW
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Parancsok száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem