Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Intelligens csatlakozó aljzat - 16 A - Celiane Netatmo Titánium SX069111 - 064837

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Intelligens csatlakozó aljzat - 16 A -  Celiane Netatmo Titánium SX069111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyű-üzemmód - Nem

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Kapcsoló üzemmód - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971258877

Sonepar cikkszám

SX069111

Gyártói cikkszám

064837

Gyártói típuskód

Netatmo 064837

Billentyű-üzemmód:

Nem

Kézi rádióadóval:

Igen

Kapcsoló üzemmód:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

titán

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Alkalmas léptető kapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas redőnykapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Nem

Házban:

Igen

Csőtalapzati házban:

Nem

Modulként/áramköri lap:

Nem

Áramellátás:

230 V AC

Rádiókódoló eszközzel:

Nem

Rádiófrekvenciás érzékelő:

Nem

Relék száma:

1

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Védettség (NEMA):

egyéb

Rádiófrekvencia:

2400 MHz

Moduláció:

UKW

Gördülőkód-rendszer:

Igen

Parancsok száma:

0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Intelligens csatlakozó aljzat - 16 A - Celiane Netatmo Titánium