Legrand - Intelligens fényerőszabályzó kapcsoló + kompenzátor Celiane Netatmo Titánium SX069181 - 067771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Tronic
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Névleges áram - 1.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971015791
Sonepar cikkszám
SX069181
Gyártói cikkszám
067771
Gyártói típuskód
Netatmo 067771
Kivitel:
Tronic
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Névleges áram:
1.3 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7006
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
5-300 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem