Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Intelligens mozgásérzékelő ''with Netatmo termékekhez'' SX069128 - 064875FI

MásolásMásolás
Legrand - Intelligens mozgásérzékelő ''with Netatmo termékekhez'' SX069128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971014657

Sonepar cikkszám

SX069128

Gyártói cikkszám

064875FI

Gyártói típuskód

064875FI

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szín:

fehér

Vízszintes érzékelésszög:

140-140 °

Anyag:

műanyag

Indító fényerő beállítható:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság előre:

8 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Kapcsolóteljesítmény:

0 W

Min. kapcsolási idő:

15 s

Intelligens mozgásérzékelő ''with Netatmo termékekhez''