Legrand - Intelligens redőnyvezérlő Celiane Netatmo Fehér SX069177 - 067726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció kapcsolás - Igen
Levehető busmodul - Nem
Ohmikus kapcsolóáram - 2 A
Redőnykimenetek max. száma - 1
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971015753
Sonepar cikkszám
SX069177
Gyártói cikkszám
067726
Gyártói típuskód
Netatmo 067726
Funkció kapcsolás:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Ohmikus kapcsolóáram:
2 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Intelligens redőnyvezérlő Celiane Netatmo Fehér