Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Intelligens redőnyvezérlő Celiane Netatmo Grafitszürke SX069142 - 064896

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció kapcsolás - Igen

  • Levehető busmodul - Nem

  • Ohmikus kapcsolóáram - 2 A

  • Redőnykimenetek max. száma - 1

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971014954

Sonepar cikkszám

SX069142

Gyártói cikkszám

064896

Gyártói típuskód

Netatmo 064896

Funkció kapcsolás:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Ohmikus kapcsolóáram:

2 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Intelligens redőnyvezérlő Celiane Netatmo Grafitszürke