Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Inverter 1 óra, 6-36W 230V, 50-60Hz SX069095 - 061840

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Inverter 1 óra, 6-36W 230V, 50-60Hz SX069095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítmény - 6.5 W

  • Névleges feszültség - 207-253 V

  • Fényforrás - egyéb

  • Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer - nincs

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060618407

Sonepar cikkszám

SX069095

Gyártói cikkszám

061840

Gyártói típuskód

061840

Teljesítmény:

6.5 W

Névleges feszültség:

207-253 V

Fényforrás:

egyéb

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Inverter 1 óra, 6-36W 230V, 50-60Hz