Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Inverter 1 óra, 6-58W 230V, 50-60Hz SX069096 - 061842

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Inverter 1 óra, 6-58W 230V, 50-60Hz SX069096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítmény - 6.5 W

  • Névleges feszültség - 207-253 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060618421

Sonepar cikkszám

SX069096

Gyártói cikkszám

061842

Gyártói típuskód

061842

Teljesítmény:

6.5 W

Névleges feszültség:

207-253 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Inverter 1 óra, 6-58W 230V, 50-60Hz