Legrand - IOBL időkapcsoló 1000W fehér billentyűvel, 3 vezetékes GT77573 - 781050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarral
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Kivitel - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067810507
Sonepar cikkszám
GT77573
Gyártói cikkszám
781050
Gyártói típuskód
Galea Life 781050
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarral
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Kivitel:
elektronikus
Legrövidebb kapcsolási távolság:
1 min
Önálló működés:
20 h
Összeállítás:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Véletlenszám-generátor:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
47-63 Hz
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges áram:
16 A
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Max. teljesítmény:
3600 W
Beépítési mélység:
32.7 mm
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm