Legrand - IOBL kettős billentyű 775647-hez, gyöngyház GT57086 - 781584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067815847
Sonepar cikkszám
GT57086
Gyártói cikkszám
781584
Gyártói típuskód
IOBL 781584
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X