Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - IOBL redőny RF burkolat alumínium GT50244 - 771365

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - IOBL redőny RF burkolat alumínium GT50244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nyilak

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067713655

Sonepar cikkszám

GT50244

Gyártói cikkszám

771365

Gyártói típuskód

IOBL 771365

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nyilak

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

7040

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

IOBL redőny RF burkolat alumínium