KifutóNem visszaküldhető

Legrand - IOBL scenárió távirányító IR Céliane GT59040 - 088232

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - IOBL scenárió távirányító IR Céliane GT59040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádió/infravörös

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatornák száma - 1

  • Fali adó - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060882327

Sonepar cikkszám

GT59040

Gyártói cikkszám

088232

Gyártói típuskód

MyHome 088232

Jelátvitel:

rádió/infravörös

Szerelési mód:

egyéb

Csatornák száma:

1

Fali adó:

Nem

Szín:

fehér

Hatótávolság:

100 m

Kézi adóval:

Igen

Ablakadó:

Nem

Távvezérléssel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Igen

Kijelző elemhez alkalmas:

Nem

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

IOBL scenárió távirányító IR Céliane