Legrand - IOBL zavarérzékelő interface PL SN057014 - 775620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
LCD - kijelző - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Érintőpanel - Nem
Szerelési mód - beépített
Bővítőpanel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756201
Sonepar cikkszám
SN057014
Gyártói cikkszám
775620
Gyártói típuskód
775620
LCD - kijelző:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Érintőpanel:
Nem
Szerelési mód:
beépített
Bővítőpanel:
Nem
Magasság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
egyéb
IOBL zavarérzékelő interface PL