Legrand - IP kommunikációs kit töltőállomásokhoz SN135311 - 059056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 180-260 V
Tápfeszültség DC-nél - 10-14 V
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135311
Gyártói cikkszám
059056
Gyártói típuskód
059056
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
180-260 V
Tápfeszültség DC-nél:
10-14 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Igen
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP00
Potenciálszétválasztással:
Igen
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
120 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
110 mm