Legrand - IP44 mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W, 120°, 2-vezetékes, fehér SX084206 - 863150A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 85-85 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 150 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972396769
Sonepar cikkszám
SX084206
Gyártói cikkszám
863150A
Gyártói típuskód
Niloé Step 863150A
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
85-85 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
150 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
170 °
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Max. jelenlét tartomány:
25 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
47-63 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
5-1275 lx
Falra szerelhető:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1
Vezérlőáram:
0.08 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
240-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
75.8 mm
Magasság:
75.8 mm
Környezeti hőmérséklet:
5-35 °C
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm