MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - IP44 mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W, 120°, 2-vezetékes, fekete SX084207 - 863550A

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - IP44 mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W, 120°, 2-vezetékes, fekete SX084207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 85-85 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972396943

Sonepar cikkszám

SX084207

Gyártói cikkszám

863550A

Gyártói típuskód

Niloé Step 863550A

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

85-85 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

150 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

170 °

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Max. jelenlét tartomány:

25 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háttérfigyelés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

47-63 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-0 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

5-1275 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

100 W

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

1

Vezérlőáram:

0.08 mA

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Névleges feszültség:

240-240 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

75.8 mm

Magasság:

75.8 mm

Környezeti hőmérséklet:

5-35 °C

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

IP44 mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W, 120°, 2-vezetékes, fekete