Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari csatl záródugó 16A 3P+F-hoz G07299 - 052126

MásolásMásolás
Legrand - Ipari csatl záródugó 16A 3P+F-hoz G07299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Alkalmas - CEE 16 A

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060521264

Sonepar cikkszám

G07299

Gyártói cikkszám

052126

Gyártói típuskód

P17 Tempra 052126

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Alkalmas:

CEE 16 A

Pótalkatrész:

Nem

Ipari csatl záródugó 16A 3P+F-hoz