Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari csatl záródugó 16A 4P + 32A 2P 3P -hoz G07300 - 052127

MásolásMásolás
Legrand - Ipari csatl záródugó 16A 4P + 32A 2P 3P -hoz G07300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Alkalmas - CEE 16 A

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060521271

Sonepar cikkszám

G07300

Gyártói cikkszám

052127

Gyártói típuskód

P17 Tempra 052127

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Alkalmas:

CEE 16 A

Pótalkatrész:

Nem

Ipari csatl záródugó 16A 4P + 32A 2P 3P -hoz