Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari csatl záródugó 63A 2P 3P 4P -hoz G07302 - 053699

MásolásMásolás
Legrand - Ipari csatl záródugó 63A 2P 3P 4P -hoz G07302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Alkalmas - CEE 63 A

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060536992

Sonepar cikkszám

G07302

Gyártói cikkszám

053699

Gyártói típuskód

P17 Tempra 053699

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Alkalmas:

CEE 63 A

Pótalkatrész:

Nem

Ipari csatl záródugó 63A 2P 3P 4P -hoz