Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+N+F IP67 Tempra G19198 - 059117

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+N+F IP67 Tempra G19198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060591175

Sonepar cikkszám

G19198

Gyártói cikkszám

059117

Gyártói típuskód

Dafb-1254k06mT

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

146 mm

Furattávolság vízszintes:

124 mm

Karima méret függőleges:

146 mm

Furattávolság függőleges:

124 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 125A 400V 3P+N+F IP67 Tempra