Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 Tempra G07259 - 057364

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F  IP44 Tempra G07259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - külső rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07259

Gyártói cikkszám

057364

Gyártói típuskód

Dafb-162k06m

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

süllyesztett

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; %Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 Tempra