Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP54 GT03510 - 057670

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP54 GT03510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060576707

Sonepar cikkszám

GT03510

Gyártói cikkszám

057670

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057670

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

230-230 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP54

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

50 mm

Furattávolság vízszintes:

38 mm

Karima méret függőleges:

50 mm

Furattávolság függőleges:

38 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F