Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP66/67 GT90664 - 051146

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP66/67 GT90664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060511463

Sonepar cikkszám

GT90664

Gyártói cikkszám

051146

Gyártói típuskód

HYPRA 051146

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

RAL-szám:

5007

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP66/67