Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 SN205233 - 555384A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 SN205233

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972780278

Sonepar cikkszám

SN205233

Gyártói cikkszám

555384A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555384A

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67