Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F kism. perem Tempra IP44 G07265 - 057354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060573546
Sonepar cikkszám
G07265
Gyártói cikkszám
057354
Gyártói típuskód
P17 Tempra 057354
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
58 mm
Furattávolság vízszintes:
47 mm
Karima méret függőleges:
58 mm
Furattávolság függőleges:
47 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
RAL-szám:
5007
Katonai kivitel:
Nem