Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F retesz KOMP GT03802 - 057221

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F retesz KOMP GT03802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - süllyesztett

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03802

Gyártói cikkszám

057221

Gyártói típuskód

Dafbkr-162k06mT

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

süllyesztett

Védettség (IP):

IP55

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A xp xxxV

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

220 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

128 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; %Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F retesz KOMP