Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F retesz STAND GT03805 - 057261

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F retesz STAND GT03805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - süllyesztett

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060572617

Sonepar cikkszám

GT03805

Gyártói cikkszám

057261

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057261

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

süllyesztett

Védettség (IP):

IP66

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

300 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

135 mm

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F retesz STAND