Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 24,42VDC 2P GT03787 - 057350

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 24,42VDC 2P GT03787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5991060573502

Sonepar cikkszám

GT03787

Gyártói cikkszám

057350

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057350

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

12 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 24,42VDC 2P