Legrand - Ipari dugalj beép 16A 24V 2P IP44 G71400 - 055245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám - 2
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5991060552453
Sonepar cikkszám
G71400
Gyártói cikkszám
055245
Gyártói típuskód
P17 Tempra 055245
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám:
2
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
12 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
84 mm
Furattávolság vízszintes:
70 mm
Karima méret függőleges:
84 mm
Furattávolság függőleges:
70 mm
Katonai kivitel:
Nem