Legrand - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F IP44 Hypra GT37907 - 053903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 250-250 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060539030
Sonepar cikkszám
GT37907
Gyártói cikkszám
053903
Gyártói típuskód
HYPRA 53903
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
250-250 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
67 mm
Furattávolság vízszintes:
54.5 mm
Karima méret függőleges:
67 mm
Furattávolság függőleges:
54.5 mm
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
RAL-szám:
9017
Katonai kivitel:
Nem