Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 2P+F (Egyedi ÁRAS termék!) IP44 SN147499 - 052222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147499
Gyártói cikkszám
052222
Gyártói típuskód
HYPRA 052222
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
9 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
72 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
64 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
Katonai kivitel:
Nem