Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44 SN205171 - 555188A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44 SN205171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972780353

Sonepar cikkszám

SN205171

Gyártói cikkszám

555188A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555188A

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F IP44