Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F retesz KOMP GT03801 - 057205

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F retesz KOMP GT03801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03801

Gyártói cikkszám

057205

Gyártói típuskód

Dafbkr-163k06m

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+F retesz KOMP