Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP 67 SN205237 - 555389A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP 67 SN205237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972780452

Sonepar cikkszám

SN205237

Gyártói cikkszám

555389A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555389A

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP 67