Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44 SN205172 - 555189A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44 SN205172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972780438

Sonepar cikkszám

SN205172

Gyártói cikkszám

555189A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555189A

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F IP44