Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F kism. perem Tempr IP44 G21219 - 057359

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F kism. perem Tempr IP44 G21219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060573591

Sonepar cikkszám

G21219

Gyártói cikkszám

057359

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057359

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

93.5 mm

Furattávolság vízszintes:

52 mm

Karima méret függőleges:

70 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

UL/CSA-áramerősség:

400 A

RAL-szám:

3013

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 400V 3P+N+F kism. perem Tempr